咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO内拉马套装,配有塑料箱
商品编号
882500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
882500 25A
882500 25B
882500 25C
包括箱子在内的重量
配套适用的孔径
6.4kg
12mm - 46mm
9.3kg
12mm - 70mm
15.2kg
12mm - 110mm
销售价 数量
 
7807.47
11054.13
16156.05

商品详情

商品名称:KUKKO内拉马套装,配有塑料箱
商品编号:882500 25A

应用

用于无障碍提取球轴承以及类似的轴承。即使封闭安装的球轴承也可以可靠地被夹紧,并迅速被拔出(将支架上的螺杆旋拧到内部轴承拉马的楔形轴上)。
技术说明

包括内部轴承拔出器和对接支架。内部轴承拉马装有 2 部分卡爪和分离器。
支架由优质工具钢制成,配有坚固的螺杆、锁紧螺母和 T 形手柄。内置的推力轴承,可轻松操控支架螺母(规格尺寸 1 不带推力轴承)。产品套装配有结实的塑料工具箱。

内容
各 1 把内拉马 882600: 规格尺寸 1−6
各 1 个支架 882800: 规格尺寸 1 和 2
属性
包括箱子在内的重量
6.4kg
配套适用的孔径
12mm - 46mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加