咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO分离 / 拉马装置套装,配有塑料箱
商品编号
884500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884500 A
884500 B
884500 C
884500 K
包括箱子在内的重量
夹紧范围
套装
5.6kg
12mm - 75mm
A
8.6kg
22mm - 115mm
B
14.2kg
25mm - 155mm
c
4.3kg
5mm - 60mm
K
销售价 数量
 
4212.94
6132.60
8451.65
3646.07

商品详情

商品名称:KUKKO分离 / 拉马装置套装,配有塑料箱
商品编号:884500 K
技术说明

轴承分离与拔取器由优质工具钢制成。
轴承分离器:半圆形分离卡爪通过快速拉紧 - 压紧丝杆来对称地拉紧。从而使楔形卡爪插入轴承和轴之间。
轴承拔取器:与轴承分离器一起使用,从轴承座中提取轴承(要求拧接螺栓拧紧到螺纹孔和分离卡爪中)。
应用

在缝隙太小不能用常规提取爪的情况下,用于紧扣在一起的楔形体轴承,齿轮的分离。
内容
1 个分离装置,编号 884600: 规格尺寸 0
1 套拉马,编号 884700: 规格尺寸 0
1 对拧接螺栓: 规格尺寸 0 / 1
属性
包括箱子在内的重量
4.3kg
夹紧范围
5mm - 60mm
套装
K
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加