咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 2000
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 2000
商品编号
098359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098359 2XL
098359 3XL
098359 L
098359 XL
DIN 32781(防农药)
EN 1073-2(防放射性颗粒)
EN 1149-5(抗静电)
EN 14126(防病毒)
PSA CE 类别
一次性套装
带风帽
微孔层压薄膜
性别
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Microgard®
通用款
3XL
Microgard®
CE 类别 III,型号 5/6
通用款
L
Microgard®
CE 类别 III,型号 5/6
通用款
XL
Microgard®
销售价 数量
 
102.03
102.03
102.03
102.03

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 2000
商品编号:098359 XL

标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5

  • EN 13034 类型 6


  • EN 1149-5


  • EN 14126

  • EN 32781


  • EN 1073-2


技术说明

连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。
连体防护服 AlphaTec® 2000。沿两个方向拉伸的小气泡薄膜材料。有效阻隔危险性不高的液体化学品、颗粒物防护、农药防护和阻挡生物制剂。不含硅酮,不起毛。

技术参数
标准
EN 14126 EN 32781 EN 1073-2 EN 13982-1 EN 13034 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
颜色
白色
属性
DIN 32781(防农药)
EN 1073-2(防放射性颗粒)
EN 1149-5(抗静电)
EN 14126(防病毒)
PSA CE 类别
CE 类别 III,型号 5/6
一次性套装
带风帽
微孔层压薄膜
性别
通用款
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝
男女通用尺码
XL
系列
Microgard®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加