咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®重型斜口钳镀铬,带手柄护套 723100
商品编号
723100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723100 140
723100 160
723100 180
723100 250
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
140mm
2mm
3.1mm
1.5mm
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
250mm
3.5mm
4.6mm
3mm
销售价 数量
 
428.50
445.96
486.13
617.30

商品详情

商品名称:KNIPEX®重型斜口钳镀铬,带手柄护套 723100
商品编号:723100 250

材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

高强度头部,带有特殊的感应淬火切削刃(大约 64 HRC)。内嵌节点。高切割效率通过理想的力传动比得以实现。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5749
应用

用于所有类型的金属丝(即使用于硬金属线,也能保持高使用寿命)。重型,用于工作条件要求高的场合。

属性
总长度
250mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.6mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加