咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®压接钳,用于套管端子 VDE 绝缘729405
商品编号
729405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729405 2,5
729405 16
导线横截面
总长度
槽口数量
0.25mm2 - 2.5mm2
145mm
4
0.25mm2 - 16mm2
180mm
9
销售价 数量
 
428.50
546.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®压接钳,用于套管端子 VDE 绝缘729405
商品编号:729405 2,5

技术说明

钳体热模锻压。钳体黑色抗蚀磷化处理,钳头抛光。沟槽形的钳爪,用于压接套管式端子,符合 DIN 46228。
手柄带有多成分套膜。
绝缘,最高可以耐抗 1000V,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

属性
导线横截面
0.25mm2 - 2.5mm2
总长度
145mm
槽口数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加