咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®强力斜嘴钳,镀铬 VDE 浸泡绝缘723535
商品编号
723535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723535 200
723535 250
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
200mm
3mm
4.2mm
2.5mm
250mm
3.5mm
4.6mm
3mm
销售价 数量
 
677.55
768.65

商品详情

商品名称:KNIPEX®强力斜嘴钳,镀铬 VDE 浸泡绝缘723535
商品编号:723535 250

标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

强劲的钳头,经感应淬火加工的切割刃(大约 64 HRC),无缝隙活节头。握柄带有塑料套膜,能够耐抗最高 1000 伏电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带塑料覆层,经过浸漆绝缘加工。

属性
总长度
250mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.6mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加