咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带横柄,刀长 230 mm
对应老料号为622600
商品编号
622601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622601 6
622601 7
622601 8
622601 9
622601 10
622601 11
622601 12
622601 13
622601 14
刀杆长度
总长度
扳手开口度
230mm
262mm
6mm
230mm
262mm
7mm
230mm
262mm
8mm
230mm
275mm
9mm
230mm
275mm
10mm
230mm
275mm
11mm
230mm
275mm
12mm
230mm
275mm
13mm
230mm
275mm
14mm
销售价 数量
 
221.79
229.89
236.74
274.21
296.03
338.21
388.96
422.81
447.58

商品详情

商品名称:套筒扳手,带横柄,刀长 230 mm
商品编号:622601 11

技术说明

完美加工,深六角扳手头。
符合人体工学的横柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯内芯。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
230mm
总长度
275mm
扳手开口度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加