咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台称,型号 EOB
商品编号
479600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479600 35
479600 60
479600 60L
479600 150
479600 150L
479600 300L
供电
净重
制造商名称
可重复性
尺寸 称重板
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示单元宽度
显示单元深度
显示单元高度
最大称重范围
校准
读数
电池驱动
3.8kg
EOB
10g
315×305mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
0kg - 35kg
K2
10g
电池驱动
3.8kg
EOB
20g
315×305mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
0kg - 60kg
K2
20g
电池驱动
12kg
20g
550×550mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
0kg - 60kg
价格承索
20g
电池驱动
3.8kg
EOB
50g
315×305mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
0kg - 150kg
价格请垂询
50g
电池驱动
11kg
50g
550×550mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
价格请垂询
50g
电池驱动
17kg
EOB
100g
950×500mm
081561 LR6
6
215mm
110mm
50mm
0kg - 300kg
价格请垂询
100g
销售价 数量
 
2254.63
2254.63
4509.27
2254.63
4509.27
5475.53

商品详情

商品名称:平台称,型号 EOB
商品编号:479600 60L
供货范围

包括电源适配器和显示装置的墙装固定架。
可选附件

6 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6),显示单元支架承索。
技术说明

  • 耐用的包裹秤,用于发运调度部门。
  • 简单明了的 4 键操作。
  • 显示单元的字符高度为 25 mm,该单元可以从平台上拆分,可借助约 2 m 长的柔性线缆进行竖装或平装。
  • 可以通过电源和电池驱动,3分钟后自动关机。

属性
供电
电池驱动
净重
12kg
制造商名称
可重复性
20g
尺寸 称重板
550×550mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
6
显示单元宽度
215mm
显示单元深度
110mm
显示单元高度
50mm
最大称重范围
0kg - 60kg
校准
价格承索
读数
20g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加