咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
308941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308941 2
308941 2,5
308941 3
308941 4
308941 5
308941 6
308941 7
308941 8
308941 9
308941 10
308941 11
308941 12
308941 13
308941 14
308941 15
308941 16
公称夹紧直径 d
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
销售价 数量
 
371.09
371.09
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:308941 9

提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。

技术参数
总长度 L
34mm
固定器
ER 25
径向跳动精度
≤ 5µm
标准
ISO 15488-B
型号
430 E
外径 D
26mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加