咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX Center Line 左向车刀杆
商品编号
270501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270501 10
270501 12
270501 16
270501 20
L1
夹紧螺栓
65mm
279710 1
70mm
279710 1
75mm
279710 1
90mm
279710 1
销售价 数量
 
1207.88
1166.67
1108.30
1197.63

商品详情

商品名称:simturn AX Center Line 左向车刀杆
商品编号:270501 16
优点

偏心座实现始终精确的顶尖高度。
应用

尤其是对于极小车削直径。
技术说明

刀片的偏心座。
属性
L1
75mm
夹紧螺栓
279710 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加