咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换夹头
商品编号
336800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
336800 26MK2
336800 34MK3
336800 46MK4
卡盘外径 D
总长度
标准长度
转轴
钻孔直径 D1
48mm
150mm
75.5mm
MK2
26mm
61mm
176mm
82.5mm
MK3
34mm
86mm
222mm
104.3mm
MK4
46mm
销售价 数量
 
2407.21
3180.73
4727.78

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

商品详情

商品名称:快速更换夹头
商品编号:336800 46MK4
应用

用于快速更换工具。
技术说明

当环套向下运动向下挤压,工具内的钢球会滑入锁紧位。
可选附件

钻头变径套,编号 336820。
属性
卡盘外径 D
86mm
总长度
222mm
标准长度
104.3mm
转轴
MK4
钻孔直径 D1
46mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加