咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FAHRION ER 夹紧螺母 CENTRO P 标准
商品编号
309655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309655 8M
309655 11M
309655 16
309655 16C
309655 16MS
309655 25
309655 32
309655 40
外径 D
夹紧范围
总长度 L
最大拧紧扭矩
系列
10mm
1mm - 5mm
12mm
8Nm
Centro P
16mm
1mm - 7mm
16.2mm
10Nm
Centro P
30mm
1mm - 10mm
23.4mm
55Nm
Centro P
24mm
1mm - 10mm
23.2mm
55Nm
Centro P
22mm
1mm - 10mm
20.9mm
30Nm
Centro P
40mm
2mm - 16mm
25.6mm
90Nm
Centro P
50mm
2mm - 20mm
26.9mm
140Nm
Centro P
63mm
3mm - 26mm
31.5mm
200Nm
Centro P
销售价 数量
 
555.72
486.43
417.04
486.43
486.43
457.93
486.43
652.20

商品详情

商品名称:FAHRION ER 夹紧螺母 CENTRO P 标准
商品编号:309655 8M
适用于

FAHRION ER 夹头 CENTRO P。
技术说明

Mini = 所有带有“M”的规格尺寸,特别细长的结构。
MiniSchlank = 带有“MS”的规格尺寸,极度细长的结构。
圆锥型 = 所有带有“C”的规格尺寸。
标准型
= 所有其他规格尺寸。
带有梯形螺纹,可以确保更大的装夹力。ER 装夹螺母的极长双重导卫。ER 装夹螺母带有镀层,因而可以减少摩擦。
ER 夹紧螺母 CP,不适用于 HP 密封环。
可选附件

密封圈编号 309666 − 309668,装夹扳手编号 309754 − 309756,HP 弹簧夹套编号 309349 − 309359。
提示

FAHRION 系统类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
只能夹紧公称尺寸(不能桥接!)
属性
外径 D
10mm
夹紧范围
1mm - 5mm
总长度 L
12mm
最大拧紧扭矩
8Nm
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加