咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防锈钢卷尺 带框架
商品编号
464850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
464850 20
464850 30
464850 50
尺架 宽度
带宽
带长
总长度
标准
类型 尺寸开始部位
120mm
13mm
20m
280mm
EG II
A
120mm
13mm
30m
280mm
EG II
A
150mm
13mm
50m
310mm
EG II
A
销售价 数量
 
992.03
1260.06
1848.85

商品详情

商品名称:防锈钢卷尺 带框架
商品编号:464850 50
提示

长度为 100 米的结构,或者带有英寸刻度的结构,或者尺卷端部为 B/C 型的结构,需要咨询。
技术说明

壳体:坚固耐用的塑料壳体,带有软质面层。壳体上带有曲柄臂和拉环的安装点。可以为左手喜欢的操作者进行改装。
尺架:轻金属尺架,带有滚珠轴承快速卷绕机构和可以折叠的曲柄。
卷尺的尺卷:获得专利的尺卷端部,Flextop 金属配件。尺卷外为一层透明的高灵活性塑料层,能够可靠地避免尺卷在端部发生断裂。
不锈钢卷尺,采用经过淬硬的铬镍钢,透明珐琅漆。打印的刻度,数字和刻度都清晰可读。不易断裂而且特别灵活。带有厘米刻度(开始的 20 厘米带有毫米刻度)。规格尺寸 20 和 30 采用直形尺架,规格尺寸 50 采用 V 型尺架。
技术参数
校准
G1
属性
尺架 宽度
150mm
带宽
13mm
带长
50m
总长度
310mm
标准
EG II
类型 尺寸开始部位
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加