咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软质钢卷尺 盒装
商品编号
462900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462900 10
462900 20
462900 30
外壳 宽度
外壳 长度
外壳 高度
带宽
带长
标准
类型 尺寸开始部位
115mm
138mm
32mm
13mm
10m
EG II
A
115mm
138mm
32mm
13mm
20m
EG II
A
145mm
175mm
32mm
13mm
30m
EG II
A
销售价 数量
 
422.62
548.83
706.06

商品详情

商品名称:软质钢卷尺 盒装
商品编号:462900 30
提示

长度为 100 米的结构,或者带有英寸刻度的结构,或者尺卷端部为 B/C 型的结构,需要咨询。
技术说明

壳体:坚固耐用的塑料壳体,带有软质面层。壳体上带有曲柄臂和拉环的安装点。可以为左手喜欢的操作者进行改装。
尺架:轻金属尺架,带有滚珠轴承快速卷绕机构和可以折叠的曲柄。
卷尺的尺卷:获得专利的尺卷端部,Flextop 金属配件。尺卷外为一层透明的高灵活性塑料层,能够可靠地避免尺卷在端部发生断裂。
白色钢卷尺。经过淬硬加工的尺卷,磷化钝化膜防锈层,带有耐磨损的人造树脂涂层。易于读数。带有连续的毫米刻度。规格尺寸 20 和 30 采用平形尺架,规格尺寸 50 采用 V 型尺架。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
145mm
外壳 长度
175mm
外壳 高度
32mm
带宽
13mm
带长
30m
标准
EG II
类型 尺寸开始部位
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加