咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PSC 冷却剂管
商品编号
309885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309885 40
309885 50
309885 63
309885 80
L1
总长度 L
直径 D
螺纹 M
配套适用的刀柄
12mm
26mm
6mm
M14×1.5
PSC 40
14mm
29mm
7mm
M16×1,5
PSC 50
15mm
31.5mm
8mm
M20×2
PSC?63
15mm
31.5mm
10mm
M20×2
PSC?80
销售价 数量
 
553.04
553.04
553.04
582.61
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PSC 冷却剂管
商品编号:309885 80
适用于

多边形刀柄
属性
L1
15mm
总长度 L
31.5mm
直径 D
10mm
螺纹 M
M20×2
配套适用的刀柄
PSC?80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加