咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车铣复合刀柄 45° 倾斜,左向
商品编号
318826
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318826 20
318826 25
B
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于四边刀杆
装夹长度 L1
顶尖中心偏差 f
30mm
80mm
100mm
20mm
45mm
15mm
40mm
102mm
100mm
25mm
58mm
15mm
销售价 数量
 
9131.30
9460.51

商品详情

商品名称:车铣复合刀柄 45° 倾斜,左向
商品编号:318826 25
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀柄。
技术说明

带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-3
固定器
HSK-T 63
内冷式
属性
B
40mm
外径 D
102mm
悬伸长度 A 尺寸
100mm
用于四边刀杆
25mm
装夹长度 L1
58mm
顶尖中心偏差 f
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加