咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
2 点快速测量装置 DM1
商品编号
428030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428030 75
428030 135
内径测量范围
外径测量范围
宽度
测量力
长度
18mm - 75mm
6mm - 70mm
110mm
2.6N
142mm
18mm - 135mm
6mm - 130mm
167mm
2.6N
202mm
销售价 数量
 
21912.02
25443.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:2 点快速测量装置 DM1
商品编号:428030 75
优点

测量和安装时间短,坚固并且易于维护。
技术说明

结构坚固,可以直接用在车削 / 铣削加工中心上。用于检验内外径、径向跳动精度、凹口和壁厚,重复精度可达 2 µm。
可配合任何夹柄 ⌀ 8 h6、外壳 ⌀ 最大 62 mm 的普通量表或精密量表使用(交货范围中不包括显示装置)。
供货范围

测量装置已装配完整;
包括 2 对带 TiN 涂层的测量盘(1×⌀ 8 mm/1×⌀ 13 mm),3 把弯头螺丝起子(SW 3、4 和 5)。
属性
内径测量范围
18mm - 75mm
外径测量范围
6mm - 70mm
宽度
110mm
测量力
2.6N
长度
142mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加