咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空气和红外线温度测量装置
空气和红外线温度测量装置
商品编号
474260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474260 810
供电
光学系统
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
空气误差范围
空气量程
红外线误差范围
红外线量程
长度
高度
电池驱动
6 : 1
46mm
081561 LR3
2
± 0.5°C
-10°C - 50°C
± 2°C
-30°C - 300°C
119mm
25mm
销售价 数量
 
416.43

商品详情

商品名称:空气和红外线温度测量装置
商品编号:474260 810

供货范围

包括防护帽、腰带袋和 2 枚电池,编号 081561 规格尺寸 LR3。
技术说明

装置便携且操作方便,配备高品质且长期稳定的传感器。拥有 Hold 功能、最小值 / 最大值存储器以及便于读取测量值的显示屏照明装置。

技术参数
校准
I9 I5 -
属性
供电
电池驱动
光学系统
6 : 1
宽度
46mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
空气误差范围
± 0.5°C
空气量程
-10°C - 50°C
红外线误差范围
± 2°C
红外线量程
-30°C - 300°C
长度
119mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加