咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
湿度和温度测量仪
湿度和温度测量仪
商品编号
474050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474050 608H1
474050 608H2
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
深度
温度分辨率(0 − 50 °C)
温度测量范围
相对湿度误差范围
相对湿度量程
露点 td 误差范围
露点测量范围 td
高度
电池驱动
111mm
081561 6LR61
1
40mm
0.1°C
0°C - 50°C
3%
10% - 95%
±0.5(在 25 °C 时)°C
-20°C - 50°C
90mm
电池驱动
111mm
081561 6LR61
1
40mm
0.1°C
-10°C - 70°C
2%
2% - 98%
±0.5(在 25 °C 时)°C
-40°C - 70°C
90mm
销售价 数量
 
439.85
740.07

商品详情

商品名称:湿度和温度测量仪
商品编号:474050 608H1

应用

是室内温度和湿度监测的理想选择。
技术说明

用于精确测定湿度,温度和露点。抗结露,免维护。最小值/最大值显示,带复位功能。可固定安装和悬挂。
供货范围

配有电池,编号 081561 规格尺寸 6LR61。

技术参数
校准
I6
属性
供电
电池驱动
宽度
111mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 6LR61
所含电池数量
1
深度
40mm
温度分辨率(0 − 50 °C)
0.1°C
温度测量范围
0°C - 50°C
相对湿度误差范围
3%
相对湿度量程
10% - 95%
露点 td 误差范围
±0.5(在 25 °C 时)°C
露点测量范围 td
-20°C - 50°C
高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加