咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金空心钻头配套用于 KBH25 – 2U
硬质合金空心钻头配套用于 KBH25 – 2U
商品编号
075132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钻头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
075132 14
075132 15
075132 16
075132 17
075132 18
075132 19
075132 20
075132 21
075132 22
075132 23
075132 24
075132 25
钻头直径
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
销售价 数量
 
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
636.67
664.45
664.45

商品详情

商品名称:硬质合金空心钻头配套用于 KBH25 – 2U
商品编号:075132 14
适用于

手操芯孔钻床,编号 075130。
属性
钻头直径
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加