咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 BOP ENERGY 3000
商品编号
097807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097807 RED
097807 WHITE
097807 YELLOW
宽度调整
规格
重量
镜片涂层
扭转锁
53cm - 61cm
475g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
475g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
475g
具有化学品耐抗性
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 BOP ENERGY 3000
商品编号:097807 YELLOW
技术说明

由玻璃纤维聚酯制成的高品质热塑头盔适用于带电作业或在带电部件附近工作,耐受高达 AC 1000 V(或 DC 1500 V)电压。这款头盔即使在高温下也不会变形,而且防电弧。防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。耐低温至 −30 °C,耐高温至 150 °C。
  • 6 点式安全带,高度可调
  • 无支座
  • 天然皮革吸汗巾
  • 直型
  • 带回转锁

标准

DIN EN 397;DIN EN 50365
规格

防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。耐低温至 −30 °C,耐高温至 150 °C。
应用

能源供应行业、强电企业、铁路公司、高温车间、化学工业、电工作业。
适用于

防电弧面罩(编号 097836)可通过 MFA 多功能转接头(编号 097831)连接。
技术参数
头盔外壳材料
UP-GF 玻璃纤维聚酯材料
头盔特点
防护性能高达 150 °C 电绝缘 防护性能高达 -30 °C 防护侧面变形 防护液态金属喷溅 -
属性
宽度调整
扭转锁
规格
53cm - 61cm
重量
475g
镜片涂层
具有化学品耐抗性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加