咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
两档钻机
商品编号
A07515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07515 720554
A07515 720555
制造商名称
夹头的夹紧范围
按照 EN 标准的最大振动
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最高转速 1 档
最高转速 2 档
消耗功率
重量
钻夹头装夹机构
BOP 10-2
1.5mm - 13mm
<2.5m/s2
35mm
25mm
10mm
8mm
0min-1 - 700min-1
0min-1 - 2250min-1
500W
2kg
1/2英寸-20 UNF
BOP 13-2
1.5mm - 13mm
<2.5m/s2
37mm
27mm
13mm
10mm
0min-1 - 680min-1
0min-1 - 2200min-1
500W
2kg
1/2英寸-20 UNF
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:两档钻机
商品编号:A07515 720554
供货范围

配套提供1个带有夹紧力保险机构的快装钻夹头,1套附加握柄。
技术说明

  • 紧凑型两档手操钻机,用于钻孔,锪孔,攻丝和螺纹接合。
  • 无级电子转速调节装置,实现精密的开孔和螺纹接合。
  • FEIN动能手柄,使得作业时不会疲劳,并且还保证了安全性。
  • 组合开关,带有右旋/左旋切换器,方便操作。

属性
制造商名称
BOP 10-2
夹头的夹紧范围
1.5mm - 13mm
按照 EN 标准的最大振动
<2.5m/s2
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
35mm
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
25mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
10mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
8mm
最高转速 1 档
0min-1 - 700min-1
最高转速 2 档
0min-1 - 2250min-1
消耗功率
500W
重量
2kg
钻夹头装夹机构
1/2英寸-20 UNF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加