咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-735
商品编号
094566
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094566 7
094566 8
094566 9
094566 10
094566 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
防割手套
7
HyFlex®
类别 II
防割手套
8
HyFlex®
类别 II
防割手套
9
HyFlex®
类别 II
防割手套
10
HyFlex®
类别 II
防割手套
11
HyFlex®
类别 II
销售价 数量
 
161.14
161.14
161.14
161.14
161.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-735
商品编号:094566
技术说明

HyFlex® 11-735。这款手套将最高性能级别的切割防护与良好的贴合性和高度的灵活性相结合。手掌部位带有耐污垢和抓握可靠的聚氨酯涂层,手背透气。特别适合在干燥或略微含油的工作环境中装配边缘锋利的工件。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/白色
EN 388:2016
4X43C
涂层
PU
应用范围
Allround
载体材料
INTERCEPT™
防割等级
C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加