咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS
商品编号
098352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098352 2XL
098352 3XL
098352 L
098352 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
XL
销售价 数量
 
65.52
65.52
65.52
65.52

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS
商品编号:098352 XL
应用

卸载松散物品,装填/清空流程系统,表面检查,标记和修理车身零件,安装和检查组件,涂漆和清洁工具和机器人,生产线的帮助和维护作业。
技术说明

连体防护服 AlphaTec® 1500 PLUS。高透气性 SMS 材料。出众的颗粒物防护,阻挡少量喷雾。不含硅,这是喷漆作业的重要特性之一。
  • 经过证明,> 3 μm 的颗粒过滤性达 99.9 %。
  • 空气和水蒸气可穿透(“透气”),提升散热效果。
  • 身体贴合性经过优化,提高舒适度而且穿戴者更加安全。
  • 不含硅,这是喷漆作业的重要特性之一。
  • 防静电,通过 EN 1149-5 标准测试。

连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6

  • EN 1149-5

  • EN 1073-2

技术参数
标准
EN 13982-1
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
颜色
白色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加