咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电池供电的 LED 真彩作业照明灯
商品编号
081514
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081514 MULTI-R
ATEX 区域
CRI 值
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
95
IP 67
蓄电池驱动
120lm - 1200lm
155mm
165mm
1
1h - 10h
锂离子
820g
销售价 数量
 
1784.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:电池供电的 LED 真彩作业照明灯
商品编号:081514

技术说明

COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加