咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
303139
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M × 有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303139 M6X25
303139 M6X50
303139 M6X75
303139 M8X25
303139 M8X50
303139 M8X75
303139 M10X25
303139 M10X50
303139 M10X100
303139 M12X25
303139 M12X75
303139 M12X125
303139 M16X25
303139 M16X75
303139 M16X125
L2
外径 D
安装孔直径 D1 公差 IT6
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
5mm
13mm
6.5mm
52mm
25mm
10mm
5mm
20mm
6.5mm
77mm
50mm
10mm
5mm
23mm
6.5mm
102mm
75mm
10mm
5mm
15mm
8.5mm
52mm
25mm
13mm
5mm
23mm
8.5mm
77mm
50mm
13mm
5mm
23mm
8.5mm
102mm
75mm
13mm
5mm
20mm
10.5mm
52mm
25mm
18mm
5mm
23mm
10.5mm
77mm
50mm
18mm
5mm
32mm
10.5mm
127mm
100mm
18mm
5mm
24mm
12.5mm
52mm
25mm
21mm
5mm
31mm
12.5mm
102mm
75mm
21mm
5mm
36mm
12.5mm
152mm
125mm
21mm
5mm
29mm
17mm
52mm
25mm
29mm
5mm
34mm
17mm
102mm
75mm
29mm
5mm
40mm
17mm
152mm
125mm
29mm
销售价 数量
 
1675.39
1929.83
2134.76
1675.39
1929.83
2134.76
1675.39
1929.83
2365.31
1675.39
2134.76
2766.65
1675.39
2134.76
2766.65

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:303139 M6X25

应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削。

技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
型式
ADB
固定器
BT 40
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
属性
L2
5mm
外径 D
13mm
安装孔直径 D1 公差 IT6
6.5mm
悬伸长度 A 尺寸
52mm
有效长度 L1
25mm
直径 D2
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加