咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号
303129
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303129 20
303129 25
303129 32
303129 40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于柄直径 D1
40mm
90mm
20mm
45mm
90mm
25mm
52mm
90mm
32mm
60mm
100mm
40mm
销售价 数量
 
1963.99
1895.67
1895.67
1895.67
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号:303129 40
应用

用于安装所有符合 DIN 6595 第 1 部分要求的整体钻头。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
适用于

所有带有圆柱柄的可转位钻头,符合 DIN 6595 第 1 部分。
技术说明

  • 所有柄部经过精密硬车削。
  • 螺纹销与整体钻头内的沉头位置偏移 0.4 mm。
  • 拧紧时,加大的接触直径在接触面上夹紧。
  • 由此改善支撑效果,从而可实现更高的进给量。
  • 因采用 3 µm 平面磨削接触面,而具有高同轴度精度

技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 50
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
ADB
切削加工策略
HPC
属性
外径 D
60mm
悬伸长度 A 尺寸
100mm
用于柄直径 D1
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加