咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钻头的刀架
商品编号
307007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307007 20
307007 25
307007 32
307007 40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于柄直径 D1
40mm
90mm
20mm
45mm
95mm
25mm
52mm
100mm
32mm
60mm
110mm
40mm
销售价 数量
 
3185.06
3185.06
3185.06
3185.06
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体钻头的刀架
商品编号:307007 40
应用

用于安装所有符合 DIN 6595 第 1 部分要求的整体钻头。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;备用螺栓,编号 309907 和 309908。
适用于

所有带有圆柱柄的可转位钻头,符合 DIN 6595 第 1 部分。
技术说明

在钻头上,螺纹销和锥形沉孔之间存在 0.4 毫米的位置偏移。在拉紧的时候,钻头柄部的凸肩会被紧紧地固定到贴合面上。除此以外,接触 ⌀ 和传统刀柄相比还有了扩大。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
固定器
HSK-A 100
切削加工策略
HPC
属性
外径 D
60mm
悬伸长度 A 尺寸
110mm
用于柄直径 D1
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加