咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202404 3,8
202404 4
202404 4,8
202404 5
202404 5,7
202404 6
202404 6,7
202404 7
202404 7,7
202404 8
202404 8,7
202404 9
202404 9,7
202404 10
202404 11,7
202404 12
202404 13,7
202404 14
202404 15,5
202404 16
202404 17,5
202404 18
202404 19,5
202404 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
3.8mm 3.8mm
10mm 10mm
1.9mm 1.9mm
40mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
10mm 10mm
38degrees 38degrees
0.19mm 0.19mm
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
2 2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
11mm 11mm
38degrees 38degrees
0.2mm 0.2mm
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
2 2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4.8mm 4.8mm
11mm
4.8mm
11mm 11mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
11mm 11mm
38degrees
0.24mm 0.24mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
13mm 13mm
5mm 5mm
13mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
13mm 13mm
38degrees
0.25mm 0.25mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5.7mm
13mm
5.7mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.29mm
0.05mm
0.04mm
5.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.3mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6.7mm
16mm
6.7mm
16mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.34mm
0.05mm
0.04mm
6.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.35mm
0.05mm
0.04mm
6.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7.7mm
19mm
7.7mm
19mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.39mm
0.06mm
0.05mm
7.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.4mm
0.06mm
0.05mm
7.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8.7mm
22mm
8.7mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.44mm
0.08mm
0.06mm
8.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
22mm
9mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.45mm
0.08mm
0.06mm
8.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9.7mm
22mm
9.7mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.49mm
0.08mm
0.06mm
9.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.5mm
0.08mm
0.06mm
9.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
11.7mm
26mm
11.7mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.59mm
0.09mm
0.07mm
11.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.6mm
0.09mm
0.07mm
11.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
13.7mm
26mm
13.7mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.69mm
0.1mm
0.08mm
13.5mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.7mm
0.1mm
0.08mm
13.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
15.5mm
31mm
15.5mm
31mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.78mm
0.1mm
0.08mm
15.3mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
31mm
16mm
31mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.8mm
0.1mm
0.08mm
15.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
17.5mm
31mm
17.5mm
31mm
92mm
42mm
18mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.88mm
0.13mm
0.1mm
17.3mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
31mm
18mm
31mm
92mm
42mm
18mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.9mm
0.13mm
0.1mm
17.8mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
19.5mm
41mm
19.5mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.98mm
0.13mm
0.1mm
19.3mm
3
2
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
1mm
0.13mm
0.1mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
874.64
874.64
874.64
874.64
873.98
873.64
1137.37
1137.37
1137.37
1137.35
1736.59
1736.59
1736.59
1735.86
2203.75
2204.29
3018.36
3018.54
4535.40
4535.68
5456.12
5455.59
7322.14
7321.47

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202404 9,7
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
带与牛鼻铣刀类似的切削刃圆弧。
最大 1×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
技术参数
内冷式
型号
N
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.4×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
标准
DIN 6527
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
2
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
38degrees
边角倒圆 rv
0.49mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
9.5mm
齿数 Z
3
应用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加