咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
203007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 h10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203007 2
203007 3
203007 4
203007 5
203007 6
203007 8
203007 10
203007 12
203007 14
203007 16
203007 18
203007 20
203007 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
柄类型
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.15mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB
2mm
5mm
0.25mm
40mm
13mm
4mm
DIN 6535 HB
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.012mm
0.01mm
1.8mm
4
0.15mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
20mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
0.15mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
4mm
11mm
57mm
21mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
22mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.025mm
0.025mm
4.7mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
23mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.03mm
0.025mm
5.6mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
29mm
36.87degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.04mm
0.025mm
7.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
34mm
36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.045mm
0.04mm
9.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
40mm
36.87degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.05mm
0.04mm
11.5mm
4
0.25mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
40mm
36.87degrees
14mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.055mm
0.05mm
13.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
46mm
36.87degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
46mm
36.87degrees
18mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.08mm
0.07mm
17.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
56mm
36.87degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
0.35mm
2
45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
25mm
45mm
25mm
45mm
121mm
66mm
36.87degrees
25mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.08mm
0.07mm
24.5mm
4
销售价 数量
 
762.85
793.48
816.72
817.01
817.01
1017.21
1560.03
2141.43
2993.76
4072.70
5812.74
7320.85
11921.21

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:203007 8
优点

运行时振动特别小。
技术说明

用于粗加工和精加工
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,从而在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率更高的耐氧化性高温硬度
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
技术参数
型号
N
切削加工策略
TPC HPC -
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.1×D 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.25mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
29mm
最大切弧角
36.87degrees
柄直径 Ds
8mm
柄类型
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加