咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 内冷式 MTC
商品编号
203076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203076 4
203076 5
203076 6
203076 8
203076 10
203076 12
203076 16
203076 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
4mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.058mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
7.5mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
12mm
21mm
G 2.5,带 HB
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
24mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
30mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.155mm
4
销售价 数量
 
1608.81
1608.81
1608.50
2427.18
3883.81
5234.67
12313.04
21929.70

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 内冷式 MTC
商品编号:203076 8
技术说明

适合进行粗加工和精加工,最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
可以减小切削力,并且改进表面加工品质,归功于 45° 螺旋升角。
改进了涂层,进一步降低了切削力,同时提高了刀具使用寿命。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
涂层
AlCrN
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
切削加工策略
MTC
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
4
应用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加