咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号
203071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203071 6
203071 8
203071 10
203071 12
203071 16
203071 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
4.2mm
13mm
G 2.5,带 HB
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
5.8mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
5.6mm
21mm
G 2.5,带 HB
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.7mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
7mm
22mm
G 2.5,带 HB
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
8.4mm
26mm
G 2.5,带 HB
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
11.2mm
36mm
G 2.5,带 HB
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.065mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
14mm
41mm
G 2.5,带 HB
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
1454.21
1981.83
3474.14
4825.09
13534.88
21398.27

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号:203071 8
技术说明

用于粗加工和精加工,最大 0.7×D 条件下能够利用整个切宽,同时可以确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
可以减小切削力,并且改进表面加工品质,归功于 45° 螺旋升角。
改进了涂层,进一步降低了切削力,同时提高了刀具使用寿命。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术参数
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.1×D,针对修边 -
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
涂层
AlCrN
螺旋角特征
不相同
内冷式
切削加工策略
MTC
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加