咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60°
商品编号
320657
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320657 2
320657 3
320657 4
320657 5
320657 6
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
45mm
0.005mm
20mm
5000min-1
76mm
2
200kg
26mm
60mm
0.005mm
24mm
4300min-1
95mm
3
400kg
36mm
60mm
0.005mm
24mm
4300min-1
97mm
4
800kg
36mm
78mm
0.005mm
32mm
3200min-1
118mm
5
2000kg
47mm
110mm
0.005mm
52mm
2000min-1
155mm
6
4500kg
62mm
销售价 数量
 
3962.11
4132.90
5533.29
7924.22
17043.89
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60°
商品编号:320657 6
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
技术说明

  • 由淬透的工具钢制成的刀柄支撑式中心冲轴。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • 整个顶针经过硬化、打磨处理。

顶尖角 60°。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
110mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 60° A
52mm
最高转速
2000min-1
有效长度 B
155mm
莫氏锥
6
适用工件重量
4500kg
顶尖长度 C
62mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加