咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量块套装 陶瓷,公差等级 1 级
商品编号
481250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481250 32
481250 47
481250 87
块规数量
32
47
87
销售价 数量
 
16874.28
27442.98
44511.78

商品详情

商品名称:量块套装 陶瓷,公差等级 1 级
商品编号:481250 87
应用

公差等级 1 作为加工和设定尺寸,用于检验量规。用于实验室的测量。
技术说明

由高纯度陶瓷材料氧化锆 (ZrO2) 烧结而成。
  • 硬度:大约1350 HV,等于大约是钢硬度的两倍。
  • 均匀的高密度结构,相对于钢铁具有最佳把握性和易滑动性,不会磨损。可达钢抗挠强度的大约70 %。碰撞冲击不敏感。
  • 抗磨性:大约比钢提高 10 倍。不会形成毛刺。没有塑性变形。因此,划痕和微小缺陷不会影响测量效果。表面的可推动性比钢更持久。
  • 操作/护理:对酸,碱,油和磨蚀具有很高的抵抗性。与钢相比,使用前无需费时去油,使用后无需涂油。对于大尺寸而言具有低重量优势。
  • 温度特性:膨胀系数 (9.5 ±1.0) 10−6 K−1 类似于钢。热传导率低。
  • 抗磁性:不能够被磁化。
  • 显示器均匀、高密度的微观结构即使对钢材也具有出色的附着力,易于推动。不可冷焊。
  • 检测报告:每一个块规都有自己的编码。同额定尺寸的实际变差在报告中均有记录。因此可以知道绝对的实际尺寸。提供达到国家标准的制造商检测报告。

技术说明
Advertisement
由高纯度陶瓷材料氧化锆 (ZrO2) 烧结而成。
硬度:大约 1350 HV,约为钢硬度的两倍。
断裂强度:可达钢抗挠强度的大约70 %。碰撞冲击不敏感。
耐磨强度:大约比钢提高 10 倍。
使用/护理:对酸,碱,油和磨蚀具有很高的抵抗性。与钢相比,使用前无需费时去油,使用后无需涂油。
温度特性:膨胀系数 (9.5 ±1.0) 10−6 K−1 类似于钢。热传导率低。
抗磁。
可推动性:均匀、高密度的微观结构具有最佳附着力。
提供达到国家标准的制造商测试报告。
内容
各 1 件,尺寸分别为: 10;20;30;40;50;60;70;80;90;100 mm
刻度 0.001: 9 件 1.001 − 1.009 mm
刻度 0.01: 49 件,1.01 − 1.49 mm
刻度 0.5: 19 件 0.5 − 9.5 mm
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN EN ISO 3650
校准
S17
检测记录
制造商的检验记录
属性
块规数量
87
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加