咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
180° 反向锪孔铣刀
商品编号
217180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大锪孔直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217180 15
217180 18
217180 20
217180 24
217180 26
217180 30
217180 33
217180 36
217180 40
217180 43
217180 48
217180 53
217180 57
217180 66
217180 76
L2
L3
内冷式
凸肩直径 D1
定位位置 e
总长度 L
悬伸长度 L1
最大锪孔直径 D
最小直径 dmin
柄直径 DS h6
柄类型
转位刀片螺栓
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
42mm
35mm
25mm
3.55mm
105mm
55mm
15mm
9.2mm
20mm
Whistle Notch
219947 (TX7; 0,9 Nm)
217185 UNI
47mm
40mm
25mm
4.05mm
112mm
62mm
18mm
10.5mm
20mm
Whistle Notch
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
52mm
45mm
25mm
3.8mm
117mm
67mm
20mm
13mm
20mm
Whistle Notch
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
57mm
50mm
25mm
4.8mm
122mm
72mm
24mm
15mm
20mm
Whistle Notch
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
67mm
60mm
25mm
5.05mm
132mm
82mm
26mm
17mm
20mm
Whistle Notch
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
77mm
65mm
25mm
6.05mm
142mm
92mm
30mm
19mm
20mm
Whistle Notch
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
82mm
75mm
25mm
6.65mm
152mm
102mm
33mm
21mm
20mm
Whistle Notch
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
93mm
85mm
40mm
7.05mm
173mm
113mm
36mm
23mm
32mm
Whistle Notch
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
103mm
95mm
40mm
8.05mm
183mm
123mm
40mm
25mm
32mm
Whistle Notch
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
103mm
95mm
40mm
7.05mm
183mm
123mm
43mm
30mm
32mm
Whistle Notch
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
143mm
135mm
40mm
8.05mm
223mm
163mm
48mm
33mm
32mm
Whistle Notch
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
110mm
9.05mm
210mm
140mm
53mm
36mm
40mm
Weldon
219848(20IP;5.5 Nm)
260158 HB725
120mm
9.55mm
220mm
150mm
57mm
39mm
40mm
Weldon
219848(20IP;5.5 Nm)
260158 HB725
135mm
11.05mm
245mm
165mm
66mm
45mm
50mm
Weldon
219848(20IP;5.5 Nm)
260158 HB725
155mm
12.55mm
265mm
185mm
76mm
52mm
50mm
Weldon
219848(20IP;5.5 Nm)
260158 HB725
销售价 数量
 
3809.27
3063.62
3387.82
3663.39
3938.96
4279.35
4976.37
5608.55
6030.00
6597.33
6889.12
7488.87
7683.38
8234.52
9093.63

商品详情

商品名称:180° 反向锪孔铣刀
商品编号:217180 76
提示

转位刀片,配套用于规格尺寸 15,参见第 21 部分。
转位刀片,配套用于规格尺寸 18 − 76,参见第 26 部分。
尺寸 e = 编程尺寸(参见本页结尾的信息)。
技术说明

带有一条切刃(z = 1)。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP。
技术参数
刀具更换
PowerCard
属性
L2
L3
155mm
内冷式
凸肩直径 D1
定位位置 e
12.55mm
总长度 L
265mm
悬伸长度 L1
185mm
最大锪孔直径 D
76mm
最小直径 dmin
52mm
柄直径 DS h6
50mm
柄类型
Weldon
转位刀片螺栓
转位刀片螺栓套件
219848(20IP;5.5 Nm)
配套适用的转位刀片
260158 HB725
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加