咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于更换插件的随动车床回转顶尖
商品编号
320615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320615 20
主体直径 D
固定器
弹性行程
径向跳动误差
总长度 L
最高转速
有效长度 L1
柄直径 D1
直径 d
适合的颜色代码
适用工件重量
40mm
刀柄直径 20 mm
2.4mm
0.01mm
90mm
4000min-1
41mm
12mm
20mm
K12
200kg
销售价 数量
 
6489.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:用于更换插件的随动车床回转顶尖
商品编号:320615 20
供货范围

包括用于松开插件的顶叉。
技术说明

  • 弹性规格可在加工过程中实现轴向长度平衡。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。采用长效润滑,免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

可选附件

可以更换的顶尖,编号 320625。
应用

顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
技术说明
圆柱形刀柄,用于夹紧在镗杆刀架、弹簧夹套刀柄或液压夹头中;用于固定在第二个旋转装置中。
属性
主体直径 D
40mm
固定器
刀柄直径 20 mm
弹性行程
2.4mm
径向跳动误差
0.01mm
总长度 L
90mm
最高转速
4000min-1
有效长度 L1
41mm
柄直径 D1
12mm
直径 d
20mm
适合的颜色代码
K12
适用工件重量
200kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加