咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250612 16/11
250612 20/11
250612 20/15
250612 25/11
250612 25/15
250612 32/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
曲柄
配套适用的转位刀片
PDNNR/L 1616H11
8mm
16mm
11mm
259031 7
25mm
259018 6
259044 4
259047 3
100mm
259015 7
DN..1104..
PDNNR/L 2020K11
10mm
20mm
11mm
259031 7
25mm
259018 6
259044 4
259047 3
125mm
259015 7
DN..1104..
PDNNR/L 2020K15
12mm
20mm
15mm
259031 28
35mm
259018 7
259044 2
259047 2
125mm
259015 8
DN.. 1506..
PDNNR/L 2525M11
12mm
25mm
11mm
259031 7
29mm
259018 6
259044 4
259047 3
150mm
259015 7
DN..1104..
PDNNR/L 2525M15
12mm
25mm
15mm
259031 28
37mm
259018 7
259044 2
259047 2
150mm
259015 8
DN.. 1506..
PDNNR/L 3232P15
16.8mm
32mm
15mm
259031 28
37mm
259018 7
259044 2
259047 2
170mm
259015 8
DN.. 1506..
销售价 数量
 
1849.41
1837.40
1843.84
1923.77
1925.15
2302.15

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250612 32/15


技术参数
内冷式
应用形式
右向
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
PDNNR/L 3232P15
作用宽度 L4
16.8mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
15mm
可转位刀片布置
垫片
259031 28
头部长度 L1
37mm
夹紧螺栓
259018 7
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
170mm
曲柄
259015 8
配套适用的转位刀片
DN.. 1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加