咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属水平仪
商品编号
467020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467020 250
467020 400
467020 600
467020 800
467020 1000
467020 1800
467020 2000
标准位置下的误差极限
横截面
翻转测量时的误差范围
长度
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
250mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
400mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
600mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
800mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
1000mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
1800mm
0.5mm/m
24 × 55mm
0.75mm/m
2000mm
销售价 数量
 
667.21
718.72
781.26
876.78
992.56
1496.21
1565.97

商品详情

商品名称:轻金属水平仪
商品编号:467020 800
技术说明

特别厚的阳极电镀铝合金型材,理想的弯曲钢度。平整和呈棱形的测量面,可以完美地贴合表面、管道以及边沿。无边沿的水平气泡,带有放大效应,确保了读取气泡的时候没有误差。
技术说明
Advertisement
特别厚的阳极电镀铝合金型材,理想的弯曲钢度。平整和呈棱形的测量面,可以完美地贴合表面,管道以及边沿。无边沿的水平气泡,带有放大效应,确保了读取气泡的时候没有误差。翻转测量时的误差范围:0.75 mm/m。
属性
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
横截面
24 × 55mm
翻转测量时的误差范围
0.75mm/m
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加