咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形
商品编号
300683
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300683 20
300683 25
300683 32
300683 40
L2
刀柄长度 L1
外径 D
夹紧范围
柄直径 d
用于 ER 弹簧夹头
24mm
60mm
28mm
1mm - 13mm
25mm
20
28mm
65mm
42mm
1mm - 16mm
25mm
25
32mm
70mm
50mm
2mm - 20mm
32mm
32
40mm
75mm
63mm
3mm - 26mm
40mm
40
销售价 数量
 
1938.36
2049.36
2151.83
2305.55
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形
商品编号:300683 40
应用

用于延长侧锁定刀柄或弹簧夹头刀柄的伸出长度。
可选附件

装夹扳手编号 309680 − 309740。
ER 弹簧夹套编号 308878 − 309434,备用 ER 螺母编号 309580;309650。
技术说明

圆柱形的刀柄,采用 Weldon 柄部,带有 ER 螺帽。
技术参数
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
L2
40mm
刀柄长度 L1
75mm
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
柄直径 d
40mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加