咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号
132950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132950 8X1
132950 10X1
132950 10X1,25
132950 12X1
132950 12X1,5
132950 12X1,25
132950 14X1,5
132950 16X1,5
132950 20X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
7mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
9mm
90mm
3
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.8mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
11mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
10.5mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
10.8mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
12.5mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
42mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
工厂标准
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
1099.08
1177.53
1213.56
1628.93
1692.75
1628.93
1970.77
2436.80
2935.69

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号:132950 8X1
提示

用于同步主轴时GARANT 快换攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型设计,配套用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
技术参数
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄
DIN 1835 B
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
标准
工厂标准
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加