咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号
139395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139395 G1/2
139395 G1/4
139395 G1/8
139395 G3/8
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
6
8degrees
20.05mm
125mm
6
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
6
8degrees
12.55mm
100mm
6
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
6
8degrees
9.25mm
90mm
6
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
6
8degrees
16.05mm
100mm
6
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
4546.53
2616.71
1641.98
3050.17

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号:139395 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。
特殊的 TiAlN 镀层,特别适合加工铝合金。
技术参数
公差等级
ISO 228 X
标准
DIN 2189
螺纹断面角
55degrees
螺纹种类
G
切削方向
右向
内冷式
锥度导程部分的形状
C
刀具材料
HSS E PM
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
切刃数 Z
6
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
9.25mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
6
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加