咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号
137183
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137183 8X1
137183 10X1
137183 10X1,25
137183 12X1
137183 12X1,5
137183 12X1,25
137183 14X1,5
137183 16X1,5
137183 20X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
7mm
90mm
4
6.2mm
8mm
工厂标准
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
9mm
90mm
4
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
8.8mm
100mm
4
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
11mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.5mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
10.8mm
100mm
4
9mm
12mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
12.5mm
100mm
5
9mm
12mm
工厂标准
42mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
14.5mm
100mm
5
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
15degrees
18.5mm
125mm
5
12mm
16mm
工厂标准
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
1409.24
1500.51
1523.12
1700.05
1744.18
1700.05
2016.56
2462.50
2945.10

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型
商品编号:137183 8X1
技术说明

稳定的设计,带有右向螺旋和符合 DIN 1835-B 标准的柄部。特殊的刃型,用途广泛,配合使用带有同步主轴驱动的机床。丝锥的导向由机床的同步主轴负责实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保了理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
E 型(粗切削段:1.5 − 2 螺距),确保尽可能大的螺纹深度。
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 − 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术参数
切削方向
右向
涂层
TiAlN
螺纹标准
DIN 13
内冷式
锥度导程部分的形状
E
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
4
切割角
15degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
标准
工厂标准
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加