咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
308901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308901 1
308901 1,5
308901 2
308901 2,5
308901 3
308901 4
308901 5
308901 6
308901 7
308901 8
308901 9
308901 10
公称夹紧直径 d
1mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
销售价 数量
 
341.17
341.17
341.17
341.17
269.34
269.34
269.34
269.34
269.34
269.34
269.34
269.34

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:308901 9

技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

技术参数
标准
ISO 15488-B
型号
426 E
总长度 L
27.5mm
径向跳动精度
≤ 5µm
固定器
ER 16
外径 D
17mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加