咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 车刀杆 D = 8 mm
商品编号
270544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dg6
  • 16
  • 20
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270544 16
270544 20
270544 25
L1
夹紧螺栓
75mm
279710 1
90mm
279710 1
110mm
279710 1
销售价 数量
 
1185.11
1223.78
1344.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 车刀杆 D = 8 mm
商品编号:270544 16

应用

针对所有标准应用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加