咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
308878
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308878 1
308878 1,5
308878 2
308878 2,5
308878 3
308878 3,5
308878 4
308878 4,5
308878 5
公称夹紧直径 d
1mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
销售价 数量
 
378.29
378.29
378.29
378.29
316.00
316.00
316.00
316.00
316.00

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:308878 5

优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。

技术参数
径向跳动精度
≤ 5µm
标准
ISO 15488-B
型号
4004 E
总长度 L
13.6mm
固定器
ER 8
外径 D
8.5mm
属性
公称夹紧直径 d
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加