咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套 HP
商品编号
309379
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309379 3
309379 4
309379 5
309379 6
309379 7
309379 8
309379 9
309379 10
309379 11
309379 12
309379 13
309379 14
309379 15
309379 16
309379 17
309379 18
309379 19
309379 20
309379 21
309379 22
309379 23
309379 24
309379 25
309379 26
公称夹紧直径 d
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
销售价 数量
 
987.72
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38
750.38

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套 HP
商品编号:309379 4
技术说明

系统径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

  • 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
  • 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。

优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
适用于

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
技术参数
固定器
ER 40
径向跳动精度
≤ 2µm
标准
ISO 15488-B
型号
472 E
总长度 L
46mm
外径 D
41mm
属性
公称夹紧直径 d
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加