咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
308981
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308981 3
308981 4
308981 5
308981 6
308981 7
308981 8
308981 9
308981 10
308981 11
308981 12
308981 13
308981 14
308981 15
308981 16
308981 17
308981 18
308981 19
308981 20
公称夹紧直径 d
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
销售价 数量
 
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:308981 9

优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。

技术参数
型号
470 E
固定器
ER 32
径向跳动精度
≤ 5µm
标准
ISO 15488-B
总长度 L
40mm
外径 D
33mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加