咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密台秤,型号 572
商品编号
479521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大称重范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479521 420
479521 3000
479521 4200
479521 12000
479521 24000
供电
净重
制造商名称
可重复性
宽度
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
深度
线性精度
读数
过渡状态持续时间
高度
蓄电池驱动
2.3kg
572
0.002g
180mm
直径 106mm
0g - 420g
0.01g
310mm
±0.005g
0.001g
3s
85mm
蓄电池驱动
2.3kg
572
0.02g
180mm
直径 150mm
0g - 3010g
0.1g
310mm
±0.05g
0.01g
3s
85mm
电源驱动
2.3kg
572
0.02g
180mm
直径 150mm
0g - 4200g
0.1g
310mm
±0.05g
0.01g
3s
85mm
蓄电池驱动
2.7kg
572
0.05g
180mm
160×200mm
0g - 12100g
0.5g
310mm
±0.15g
0.05g
3s
85mm
电源驱动
2.7kg
572
0.1g
180mm
160×200mm
0g - 24100g
1g
310mm
±0.3g
0.1g
3s
85mm
销售价 数量
 
9984.80
9855.96
9984.80
9662.71
9791.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:精密台秤,型号 572
商品编号:479521 420

供货范围

包括 230 V / 50 Hz 电源适配器,防护罩。
可选附件

应要求提供外部蓄电池、数据线、打印机以及 RS-232、USB 等接口转接头。
技术说明

  • 坚固的金属外壳。

  • 简单且直观的操作人员指南。

  • 可交换使用交流电和电池驱动。

  • 称重单元(例如:螺丝重量)可自由编程。

  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求提供外部校准砝码)。

  • 数量:参考件数可选择 1、5、10、20 件。数量显示转换为重量显示。

  • 配方:可以分别存储容器皮重和物品的净重。

  • KERN 通用端口 (KUP):允许连接外部 KUP 接口转接头,例如 RS-232 或 USB,用于交换数据和控制命令,无需任何安装成本。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加