咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子轻金属水准仪
商品编号
467520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467520 250
467520 400
467520 600
467520 800
467520 1000
467520 1200
467520 1800
467520 2000
IP 保护等级
供电
正常姿态下和翻转测量中的误差极限
电子设备模块误差极限值
长度
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
250mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
400mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
600mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
800mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
1000mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
1200mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
1800mm
IP 67
蓄电池驱动
0.5mm/m
0.05 (0°;90°);0.1 (1° – 89°)degrees
2000mm
销售价 数量
 
4135.63
4411.34
4595.16
4687.06
4778.96
5054.67
5973.70
6249.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:电子轻金属水准仪
商品编号:467520 250
优点

  • 锂离子蓄电池可通过 USB-C 充电。
  • 屏幕自动旋转。
  • 坚固的阳极电镀铝合金型材。
  • V 形测量面。
  • 声学追踪。
  • 防尘防水。
  • 集成数字式水准仪。

供货范围

配有蓄电池。置于稳定的透明塑料螺旋管内。
可选附件

  • USB 充电器,编号 081601 规格尺寸 HC105。
  • USB 充电线,编号 081603 规格尺寸 USB‑C。

技术说明

以电子方式测量角度并且以数字方式显示。测量计算机可以极快地完成水平和垂直位置的校准。由于具有水平和垂直水准器,也可以按常规方式使用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加