咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM
商品编号
139370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139370 6X0,75
139370 8X1
139370 10X1
139370 12X1
139370 12X1,5
139370 16X1,5
139370 18X1,5
139370 20X1,5
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.65mm
80mm
5
3.4mm
4.5mm
Pro Form
18mm
6mm
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.55mm
90mm
5
4.9mm
6mm
Pro Form
24mm
8mm
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
9.55mm
90mm
6
5.5mm
7mm
Pro Form
30mm
10mm
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
11.55mm
100mm
6
7mm
9mm
Pro Form
36mm
12mm
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
11.35mm
100mm
6
7mm
9mm
Pro Form
36mm
12mm
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
15.35mm
100mm
6
9mm
12mm
Pro Form
48mm
16mm
M16×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
17.35mm
110mm
8
11mm
14mm
Pro Form
54mm
18mm
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
19.35mm
125mm
8
12mm
16mm
Pro Form
60mm
20mm
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
580.66
634.49
718.72
901.96
901.96
1369.72
1468.57
1969.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM
商品编号:139370 6X0,75
技术说明

HOLEX Pro Form:适用于广泛材料的强大挤压丝锥。
  • HSS-E-PM 切刃材料,具有较高的耐磨性。
  • 经过优化的新一代 HiPIMS TiN 涂层

与 DIN 374 相符。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加